家原ライト工業
家原ライト工業の 油圧補器
家原ライト工業の エアーブリーザー
空気抜 C形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09870762
品番
3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
屋内外に使用でき、特に屋外に最適
油の沸騰を防ぐ
外部からの塵などを防ぐ
寸法A(Φmm)
32
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
1.2
寸法F(mm)
17.3
材質
(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
115(MAX)
ねじ径(inch)
G3/4