家原ライト工業
家原ライト工業の 油圧補器
家原ライト工業の エアーブリーザー
空気抜 BRA形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09870778
品番
1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
取付面から低くした設計
金属製のため、強度・耐薬品性に優れている
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
27
寸法E(mm)
7
寸法F(mm)
12
材質
C3604
ねじ径(inch)
R1/4