家原ライト工業
家原ライト工業の 油圧補器
家原ライト工業の エアーブリーザー
空気抜 PNA-F形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09870805
品番
3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
従来のC形より30%低くした設計
キャップが簡単に戻らない設計
フィルター付のため、外内部の粉塵をカットします
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
P-15
材質
ナイロン樹脂
耐熱温度(℃)
(本体)80(MAX)
ねじ径(inch)
G3/8