曜日別特売
3/8 空気抜 PNA-G形 家原ライト工業 09870823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8 空気抜 PNA-G形 家原ライト工業 09870823
3/8 空気抜 PNA-G形 家原ライト工業 09870823

空気抜 PNA-G形

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径(inch)G3/8
内容量1個注文コード09870823品番3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

作動圧に達すると空気が排出されます
作業油を入れての輸送に適しています
キャップが簡単に戻らない設計
外部からの粉塵も吸入しません
排出作動圧の変更も可能(オプション)

寸法A(mm)35寸法B(mm)28寸法C(mm)30寸法D(mm)33寸法E(mm)13寸法F(mm)10寸法G(mm)P-15材質ナイロン樹脂耐熱温度(℃)(本体)80(MAX)ねじ径(inch)G3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09870823
2022-12-21
用途: 中古品コンプレッサーの破損した空気抜き交換

空気抜きのネジのピッチが違っていたため、少ししかねじ込むことが出来なかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする