※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2 空気抜 PNA-G形 家原ライト工業 09870832 1/2 空気抜 PNA-G形 家原ライト工業 09870832

空気抜 PNA-G形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09870832 品番 1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

作動圧に達すると空気が排出されます
作業油を入れての輸送に適しています
キャップが簡単に戻らない設計
外部からの粉塵も吸入しません
排出作動圧の変更も可能(オプション)

寸法A(mm)35 寸法B(mm)28 寸法C(mm)30 寸法D(mm)33 寸法E(mm)13 寸法F(mm)10 寸法G(mm)P-18 材質ナイロン樹脂 耐熱温度(℃)(本体)80(MAX) ねじ径(inch)G1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09870823
2022-12-21
用途:
中古品コンプレッサーの破損した空気抜き交換

空気抜きのネジのピッチが違っていたため、少ししかねじ込むことが出来なかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする