曜日別特売

シャフトカラー RS PRO シャフト径:6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード09873800品番823-6939
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シャフト径 = 6mm
ワン/ツーピース = ワンピース
材料 = スチール
シングル/ダブルワイド = シングル
外径 = 12mm
固定 = セットネジ
ネジ穴サイズ = M4
幅 = 8mm
仕上げ = 亜鉛めっき
RS PRO 11

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする