画像準備中

シャフトカラー RS PRO シャフト径:20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09873906 品番823-6976
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

シャフト径 = 20mm
ワン/ツーピース = ワンピース
材料 = スチール
シングル/ダブルワイド = シングル
外径 = 32mm
固定 = セットネジ
ネジ穴サイズ = M6
幅 = 14mm
仕上げ = 亜鉛めっき
RS Pro カラー 1 ピースねじ、ボア 20 mm 、 OD 32 mm 、 W 14 mm 、スチールシャフト上に停止位置を設定する必要がある場合は、 RS Pro のこのカラーを使用するだけで作業を完了できます。
迅速かつ簡単に取り付けられ、精度と信頼性を備えて対応するシャフトに固定するように設計されています。
En8 亜鉛めっきステンレススチール製のシャフトカラーは、優れた耐腐食性を備えています。
また、耐摩耗性にも優れており、長寿命です。
カラーには止めねじが付属しており、所定の位置に簡単にしっかりと固定できます。
硬化シャフトと標準シャフトの両方に使用できるように設計されています。
内径 20 mm のカラーは、外径 32 mm 、幅 14 mm です。
このカラーは、スコアマークを残さずにシャフトに固定できます。
シャフト上でアイテムを分離したり、部品を位置決めしたりするなど、エンジニアリングや産業用途に最適です。
特長と利点. RS Pro ワンピースカラー .亜鉛めっきスチール製 .耐腐食性 .外径 32 mm .幅 14 mm .ねじ穴サイズは M6 x 20 mm .ねじ止め .止めねじ付き .シングルワイドRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする