曜日別特売

RS PRO ケーブルケーシング アルミニウム合金 長さ2m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09877835品番850-8492
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

製品ファミリー = RS Structural System
適合ストラットプロファイル = 40 x 40
適切な溝サイズ = 8mm
長さ = 2m
内部幅 = 28mm
内部幅 = 35mm
RS Pro 、 8 mm グルーブ、スロット 40 mm x 40 mm 、 2 m Lこの RS Pro 8 mm グルーブスロットを使用すると、ケーブルの邪魔にならないすっきりした安全な環境で配線を隠すことができます。
工場、オフィス、倉庫などの商業環境や産業環境で使用されています。
このスロットの長さは 2 m で、内部寸法は 28 mm ( W )及び 35 mm ( H )です。
40 mm x 40 mm のストラットプロファイルに適合するように設計されていて、溝サイズは 8 mm です。
この部品はアルミ合金製で、重量はわずか 0.89 kg/ メートルなので、軽量で、優れた熱伝導性と電気伝導性を発揮します。
RS PRO RS Pro の他の高メーカーの構造システムケーブル管理プロファイルシリーズのコンポーネントに適合するように設計されています。
この溝スロットは、収納ラック、コンピュータステーション、作業台などの屋内の機器と併用することができます。
特長と利点.構造システムのケーブル管理 .ケーブルトランキング .アルミ合金 .内径 28 mm (幅) x 35 mm ( H ) .長さ 2 m .ストラットプロファイル 40 mm x 40 を取り付けます mm .溝のサイズは 8 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする