画像準備中

RS PRO 丸型ナット 4mm x 16mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09878736 品番862-5385
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

シャフト径 = 16mm
リードネジナットタイプ = 円柱
リードサイズ = 4mm
外径 = 36mm
全体の長さ = 24mm
このナットにはMIG溶接のみを使用してください。
電解溶接は推奨されません。
丸型スチールナット. この円筒スチールナットは、手動の操作や動作で締め付けたり、小さな負荷をかけるのに適した台形親ねじ用です。
単条ねじタイプです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする