画像準備中

RS PRO HDMIケーブル 長さ:1.2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09879899 品番876-2393
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

長さ = 1.2m
コネクタ1 = HDMI
コネクタ 2 = HDMI
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 白
このケーブルはバージョン1.2aまでのHDMI標準の要件に対応. RS PRO HDMI-HDMIケーブル. このRS PRO HDMI (高精細マルチメディアインターフェース)ケーブルは、HDTV、Freeview、又はその他のHDMIデバイスに最適なオス-オスケーブルです。
これらのケーブルは、PCモニタ、デジタルテレビ、デジタルオーディオデバイスの接続として使用されます。
最大解像度1080iの高品質のビデオとオーディオに対応し、家庭やオフィスでの使用に最適です。
RS PROシリーズのHDMIケーブルは、さまざまな用途に適した信頼性の高い堅牢なリードを実現するために厳しくテストされています。
HDMIリードは、産業用及び住居用設備の両方に使用できるため、家庭、オフィス、学校に最適です。
このRS PROシリーズでは、さまざまなケーブルの長さを用意しています。
; 489-428 489-428 . 1m (黒) ; 489-412 489-412 - 2m (黒) ; 489-422 489-422 . 3M ( 黒 ) ; 489-466 489-466 . 5m (黒 ; 489-399 489-399 . 10m ( 黒 ) ; 489-400 489-400 . 15m (黒) ; 876-2393 876-2393 .1.2m (白) HDMIケーブルは、HDTV、ホームシアターエンターテイメントシステム、ゲームコンソール、Blu-rayプレーヤーに不可欠です。
RS PROでは、スタンダードHDMIケーブル、イーサネット対応スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブルなど、各種HDMIケーブルを用意しています。
特長と利点:. コンパクトで使いやすい設計で、消費者の機器のニーズに応えます 5 Gb/s の帯域幅は、非圧縮のオーディオ / ビデオを 1 本のケーブルでサポートします 信号レイアウトの低インピーダンスのミスマッチ 完全にシールドされた ESD 保護 HDMI 1.2B 規格に準拠し、この規格で必要とされる高帯域幅を実現 金めっきコンタクト HDMI (19pin) オス - HDMI (19pin) オス. 代表的用途 ゲームコンソール テレビ コンピュータモニタ デジタル放送 プラズマディスプレイ LCD サテライトボックス DVD プレーヤー よくある質問 Q : HDMI が優れているのはなぜですか. A : HDMI ケーブルを使用すると、ビデオとオーディオの両方に多数のケーブルを使用する必要がなくなります。
最新バージョンのHDMIでは、4K、3D HD信号など、今日のビデオ用途で必要とされる転送速度を処理できます。
HDMIケーブルは、新しいバージョンのHDMIに対応した新しい機器に使用する場合も新しいケーブルを購入する必要がないように設計されています。
RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。
RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。
RS Pro には、あらゆるセットアップに対応するさまざまなマルチメディアケーブルが用意されています。
カスタマイズされた媒体のスタジオを合うか、またはあなたの家の催し物の組み立てを単に改良するかどうか、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする