画像準備中

圧力スイッチ RS PRO F4シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09880416 品番880-2299
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

最高使用圧力 = 2.5バール
最低使用圧力 = 0.2バール
接続 = 1/4インチBSPオス
最適なメディア = 流体
タイプ = 調整可能
定格電圧 = 250V ac
接続ネジサイズ = 1/4インチ
メーカーシリーズ = F4
接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン
接続ネジ規格 = G
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +85℃
IP保護等級 = IP65
最小圧力設定 = 0バール
RS PRO V14

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする