画像準備中

RS PRO 基板用端子台 2極 3.5mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09882236 品番897-1026
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

プラグ式端子台タイプ = ヘッダ
極数 = 2
ピッチ = 3.5mm
行数 = 1
接続方向 = ストレート
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = はんだ
定格電流 = 10.0A
定格電圧 = 最大 200.0 V
RS 3.5 mm垂直基板端子台ヘッダ. 3.5 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA66製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。
この3.5 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、スズめっきりん青銅端子を備え、3.5 mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番 ; 897-0998 897-0998 )とかん合します。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする