RS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 7極, 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード09882306品番897-1222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

プラグ式端子台タイプ = プラグ
極数 = 7
ピッチ = 5.08mm
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = スクリュー
定格電流 = 15A
定格電圧 = 300 V
色 = 緑
材質 = ポリアミド
RS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. RS Pro RS Pro では、 5.08 mm ピッチの高品質基板 Terminal Block を提供しています。
難燃性 UL94-V0 PA66 を支える緑色の極性化モールディングで構成されています。
この 5.08 mm Terminal ブロックは、スズめっき黄銅端子と安定接続用の M2.5 固定ねじを備えています。
これらの製品は、 0.33-2mm 2 のケーブルサイズに対応しています。
単線またはより線で、ガイドピンアライメントを備えています。
この Terminal Block を使用すると、データ、信号、電力を基板に直接安全に転送できます。
恒久的なソリューションとして使用するのに最適ですが、一時的な回路で使用することはできます。
特長と利点:. . 5.08 mm ピッチ .高品質な建材 .緑色 UL94-V0 難燃性 PA66 の極性成形品 .キャプティブねじ .ガイド付きピン配置 .動作温度: -40 ℃ ~ +105 ℃. このコネクタは M2.5 マイナス( L )ねじを使用します。
ドライバが必要な場合は ; 、「 125-3078 、「 125-3078 」を参照してください。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする