画像準備中

RS PRO スピードバンパ用品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09882507 品番898-7188
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

高さ = 70 mm
幅 = 400mm
奥行き(深さ) = 250 mm
制限速度 = 15km/h
材質 = ゴム
色 = 黒、 黄
ケーブル保護 = あり
ケーブル寸法 = 27mm
高視認性 = あり
取り付け = 拡張ボルト
RS PRO 13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする