ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
F2 シリーズ S タイプ (中空軸)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09882627
品番
F2SB-15-200-T90K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,200
この商品は
2324
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
200
出力(kW)
0.09
種類
ギアモータ
取付方式
フランジ取付
周波数(Hz)
50
電圧(V)
200
電源
三相
定格電流(A)
0.51
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
7.5/9
定格回転速度(r.p.m)
1350
許容慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0002
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
53.9[5.5]/53.9[5.5]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
1370[140]
実減速比
1/205