※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー関連品
トーニチ DA4-3ダウンアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09883475
品番
297
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
817-3570
高さ(mm)
15
質量(g)
約11
差込角(mm)
12.7(オス)、9.5(メス)
許容トルク(N・m)
70
外径(mm)
18