※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー関連品
トーニチ DA6-4ダウンアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09883484
品番
298
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
817-3571
高さ(mm)
19
質量(g)
約34
差込角(mm)
19(オス)、12.7(メス)
許容トルク(N・m)
220
外径(mm)
28