画像準備中

トーニチ デジタル型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)20〜100 ヘッド形状ヘッド交換形 注文コード09885015 品番CPT100X15D-SET
参考基準価格(税別)¥70,200 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品はトルク調整範囲・ヘッド形状・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
種類デジタル形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)476 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20〜100 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向左右 主な用途検査用/締め付け用 トラスコ品番722-5105 質量(kg)0.85 使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと) 電源単3形電池 2本 連続使用時間(時間)約40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする