※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ
東日製作所の プレート形
トーニチ プレート形トルクレンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09885252
品番
CSF7NX8D
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プレート形/ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
全長(mm)
220
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
1〜7
最小目盛(N・m)
0.2
負荷方向
左右
主な用途
検査用/締め付け用
トラスコ品番
817-0929
質量(kg)
0.2
有効長(mm)
235
適合ねじ
(参考)普通鋼:M5,M6、ハイテン:M4(M4.5)
寸法M(mm)
34
寸法h1(mm)
6
適合ヘッド
8D
寸法d3(mm)
8
トルク測定範囲(N・m)
1〜7
最大トルク時の手力(N)
30
寸法h(mm)
21.8
寸法m(mm)
Φ16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。