※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ
東日製作所の プレセット形
トーニチ プレセット形トルクレンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09885268
品番
QLE2100N2
参考基準価格(税別)
¥278,900
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
1899
差込角(mm)
25.4
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
500〜2100
最小目盛(N・m)
20
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
14.6
トラスコ品番
453-9044
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。