※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
GTR-AR・APG タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
3
減速比
5
注文コード
09885865
品番
APGZ28K-5M3000K23N
参考基準価格(税別)
¥141,600
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・減速比
など
956
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
3
減速比
5
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
フランジ取付
種類
減速機
防塵防水性能
IP44相当
出力軸許容スラスト荷重(N)
850( 87 kgf )
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックラッシ(分)
3
定格出力トルク(N・m)
43( 4.4 kgf・m )
入力軸換算内部慣性モーメント(×10
-4
kg・m
2
)
3.05
起動時・停止時ピークトルク(N・m)
129( 13.2 kgf・m )
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
1700[173]
実減速比
1/5