※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GTR-AR・APG タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)3 減速比10 注文コード09886258 品番APGZ28K-10M3000K22N
参考基準価格(税別)¥166,700 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は出力・減速比など956種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)3 減速比10 軸の形状キー溝付き軸 取付方式フランジ取付 種類減速機 防塵防水性能IP44相当 出力軸許容スラスト荷重(N)1075( 110 kgf ) RoHS指令(10物質対応)対応 バックラッシ(分)3 定格出力トルク(N・m)85.9( 8.8 kgf・m ) 入力軸換算内部慣性モーメント(×10-4kg・m2)2.678 起動時・停止時ピークトルク(N・m)258( 26.3 kgf・m ) 出力軸許容 O.H.L(N[kgf])2150[219] 実減速比1/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする