※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09886318 品番 DS085-15BN
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥99,200 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
全長(mm)296/300 トルク調整範囲(N・m)17〜85 最小目盛(N・m)0.1 トラスコ品番722-5890 材質(本体)特殊合金鋼 質量(g)740 種類デジタル形 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 精度(%)モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3 ヘッド形状モンキ形/ラチェット形 主な用途車両整備や各種機械 口開き(mm)10~30 負荷方向左右

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09886302
2020-04-14
用途:
機械の整備
琉海リース株式会社 様

よく使用するトルク値を記憶できるのが便利
デジタル式は初めてですがもっと早く購入するべきでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする