3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の トルクレンチ/トルクドライバー
トップ工業の トルクレンチ
トップ工業の デジタルトルクレンチ
モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09886327
品番
DS135-15BN
参考基準価格(税別)
¥100,400
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
65,980
バスケットに入れる
全長(mm)
430/434
トルク調整範囲(N・m)
27〜135
最小目盛(N・m)
0.1
トラスコ品番
722-5903
質量(kg)
1
材質(本体)
特殊合金鋼
質量(g)
1065
種類
デジタル形
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
精度(%)
モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3
ヘッド形状
モンキ形/ラチェット形
主な用途
車両整備や各種機械
口開き(mm)
10~30
負荷方向
左右