CEDAR すべり出しトルク検知器

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 トルク測定範囲(N・m)0.30〜15.00 注文コード09886528 品番DI-12-SL15-L2-J1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥354,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品はトルク測定範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

増し締め試験を行ない、締まっている点からすべり出す点(1〜3%)をキャッチ。トルク値を判断します。
モーター駆動で滑らかな締め込み作業を行ないます。判定するとモーターはストップしますので、
増し締め試験にありがちなオーバートルクや緩めトルク検査の締め直しの必要がありません。

測定モード
P-P(ピーク) 荷重の最高値を保持します(30digit以上から表示) 破壊トルク(CW方向)、緩めトルク(CCW方向)の測定を行ないます。
T-R(トラック) 荷重変化によって表示が変化します。
P-D 判定モード すべり出しトルクの判定、降伏点の判定を行ないます。(CW方向のみ)
寸法(mm)
検出部:Φ55×270 他突起物
表示部:166(W)×142(D)×48(H)
質量(kg)
検出部:約1.4
表示部:約1
トルク測定範囲(N・m)0.30〜15.00 精度±0.5% (200digit以下±1digit) 表示LCD4桁デジタル表示 測定方向CW-CCW (右・左方向) 検知方式すべり出しトルク値を検知すると、緑ランプ点灯で知らせます。 (JUDモード時) オートパワーオフ10分間放置後 電源OFF 付属品検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図 トラスコ品番838-4859

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする