画像準備中

RS PRO チーズ形エア継手 8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09887590 品番916-0902
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

コネクタA = プッシュイン8 mm
コネクタB = プッシュイン8 mm
空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ
接続スタイル = チューブ間
ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃
RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 8 mm x プッシュイン式 8 mm x プッシュイン式 8 mm 、 10 bar高圧に対応できる継手の後に RS Pro エア T 型チューブ間アダプタが使用されると、確実に実行できます。
酸素装置など、空圧配管を介して空気を供給する装置と併用します。
このアダプタはポリオキシメチレン( POM )製で、摩耗に対する優れた耐性と絶縁性があります。
ねじ山にテフロンが施されているため、配管を簡単かつ安全に接合できます。
また、 6 角レンチを備えているため、狭い場所でも取り付けられます。
最大動作圧力は 10 bar で、温度範囲は 0 → +60 ° C ですアダプタを取り外す必要がある場合は、 POM スリーブを押すだけでチューブをそっと引っ張ります。
この T 字型接続は、真空機構やその他の産業用途で使用されます。
RS Pro 製品に属しており、製造が順調で長持ちします。
特長と利点.チューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 8 mm チューブ接続 プッシュイン式の 8 mm 分岐チューブ接続です . T 字型 .動作温度範囲: 0 ° C 〜 +60 ° C .ポリオキシメチレンのボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする