画像準備中

RS PRO チーズ形エア継手 10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09887599 品番916-0906
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

コネクタA = プッシュイン10 mm
コネクタB = プッシュイン10 mm
空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ
接続スタイル = チューブ間
最高使用圧力 = 10バール℃
RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 10 mm x プッシュイン式 10 mm x プッシュイン式 10 mm 、 10 barRS Pro エア T 型チューブ間アダプタは、高圧に対応するように設計されています。
これは、酸素システムや空気を供給する他のタイプの機器など、空圧配管とともに使用されます。
乾燥した空気システムでの使用に最適で、最大動作圧力は 10 bar です。
この継手は、 0 → +60 ° C の温度範囲で使用できます6 角レンチを備えているため、届きにくい場所でも使用できます。
アダプタを取り外すには、ポリオキシメチレン( POM )スリーブを押してチューブを引き抜きます。
POM は耐摩耗性と絶縁特性に優れています。
簡単に安全な接合を実現するために、ねじはテフロンで処理されます。
この T 字型接続は、真空システム、計装、その他の汎用用途で使用されています。
RS Pro シリーズの一部として、製造品質が高く、一貫した性能を発揮することが保証されています。
特長と利点.チューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 10 mm チューブ接続 プッシュイン式の 10 mm 分岐チューブ接続です . T 字型 .動作温度範囲: 0 ° C 〜 +60 ° C .ポリオキシメチレン( POM )のボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする