SCOOTER 5W40

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード09888805 品番97806
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

125cc以上の4サイクルビッグスクーター専用に開発されたオイル。
頻繁なスロットルワークによる発進、停止時にも素晴らしい潤滑性能を発揮する。
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
API:SG

ベースオイル100%化学合成油 SAE5W-40 APISG 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09888805
2019-02-21
用途:
スクーターのメンテナンス

続けて使用しています。
スクーターの調子は良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする