※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
島津製作所
島津製作所の はかり
島津製作所の 台はかり
島津製作所の デジタル台はかり
精密台はかりBX-Kシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09890028
品番
BX52KS
参考基準価格(税別)
¥368,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
種類
精密台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
52
最小表示(g)
1
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
345×250
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下
トラスコ品番
816-4931
質量(kg)
10.5
ひょう量単位
kg