WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の ドア錠
室内用レバー錠 個室用セット 個室の錠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ブロンズ
注文コード
09890196
品番
SET-213B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
円筒錠からレバー錠へ簡単に取り替えできます。
故障した際、ラッチが引っ込んだまま固定される閉じ込め防止機能が付いているので、いざ故障した時も安心!
材質
金属製
色
ブロンズ
寸法(mm)
(フロント)22.5×58
穴径(Φmm)
(扉)40-55
寸法(Φ)
(ラッチ)21-23
適合扉厚(mm)
30-36
バックセット
60mm