室内用レバー錠 トイレ用セット トイレの錠

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット ゴールド 注文コード09890379 品番SET-103G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

円筒錠からレバー錠へ簡単に取り替えできます。
故障した際、ラッチが引っ込んだまま固定される閉じ込め防止機能が付いているので、いざ故障した時も安心!

材質樹脂製 ゴールド 寸法(mm)(フロント)22.5×58 穴径(Φmm)(扉)40-55 寸法(Φ)(ラッチ)21-23 適合扉厚(mm)30-36 バックセット60mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする