WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
鉄アングル丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09890643
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
取替え用アングル丁番
材質
鉄
板厚(mm)
(側面)15
色
仙徳
適合扉厚(mm)
16
カップ径(Φmm)
35
付属品
取付用ビス
注意
※用途以外で使用しないで下さい