WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
鉄アングル丁番
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
板厚(mm)
(側面)20
適合扉厚(mm)
20
色
仙徳
注文コード
09890686
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
板厚・適合扉厚・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
取替え用アングル丁番
材質
鉄
板厚(mm)
(側面)20
色
仙徳
適合扉厚(mm)
20
カップ径(Φmm)
35
付属品
取付用ビス
注意
※用途以外で使用しないで下さい