WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
鉄アングル丁番
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09890713
品番
if-111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
板厚(mm)
(側面)24
用途
家具の修理、工作パーツ
付属品
取付用ビス
色
GB
適合扉厚(mm)
24
カップ径(Φmm)
35
注意
※高さをあわせるために扉と丁番の間に台座を入れてください
※取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴をあけてください