WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
自由丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
09890957
品番
BK-420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
カウンター下のくぐり扉などに使用され、片開き用と両開き用がある。
ナックル内部にコイルバネが入っており、扉を開け放すとバネの戻りで扉が閉まる。
材質
鉄焼付塗装
寸法A(mm)
78
寸法B(mm)
78
用途
軽量扉など。
寸法(mm)
64
色
黒
耐荷重(kg)
5
縦(mm)
78
横(mm)
78
適合扉厚(mm)
19
ねじ穴数
3
注意
※取り付けた後、ねじやキャップに緩みがないか、また、扉を開閉してバネの力がしっかりしているか確認してください。
※バネの力を調整する際は、必ず記載された回転方向に従って調整してください。
※逆方向に回転させますと製品や扉が破損する恐れがあります。
※指詰めや扉との衝突には十分注意してください。