曜日別特売
6-895-01 サニメント手袋  (PE・厚手タイプ) アズワン 09891506

6-895-01 サニメント手袋  (PE・厚手タイプ) アズワン 09891506
6-895-01 サニメント手袋  (PE・厚手タイプ) アズワン 09891506
6-895-01 サニメント手袋  (PE・厚手タイプ) アズワン 09891506
6-895-01 サニメント手袋  (PE・厚手タイプ) アズワン 09891506

サニメント手袋 (PE・厚手タイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
中指長(cm)約8.7
手の平幅(cm)15
内容量1箱(100枚)注文コード09891506品番6-895-01
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥991
販売価格(税別)
901

ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。

サイズL材質PE(ポリエチレン)アズワン品番6-895-01手の平幅(cm)15厚さ(mm)スタンダード/0.03トラスコ品番818-8675入数(枚)100全長(cm)約29中指長(cm)約8.7粉有無粉無エンボス加工エンボスなし

商品説明動画

サニメント手袋 (PE・厚手タイプ)動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09891506
2021-10-12
用途: 髪の毛染め用
その他業種

紙に毛の毛染めをするときに使っていますが、何度も再使用できるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 09891506
2021-03-04
用途: バイク、車のメンテンス
製造業

定期的に購入しております。品質も発送も問題なく、とても良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 09891497
2020-08-26
用途: 食品製造
製造業

長年使用させていただいています。 都度使い捨て使用なので安価で助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 09891497
2020-11-24
用途: 水回りの仕事
合同会社SRTK

フィットして作業しやすいです。
丈夫だし気軽に使えるのがいい

1が参考にしています
対象商品 : 09891506
2020-04-02
用途: バイク、車のメンテンス
製造業

リピートで購入しており商品には全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする