WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
ステン厚口丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
縦(mm)
127
注文コード
09891544
品番
BK-485
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
縦・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ジュラコン®リング入りで開閉がスムーズである。
用途
浴室等水廻り関係の扉等に最適。
付属品
ステン木ネジ皿3.8×25mm 8本
寸法(mm)
127
色
ヘアーライン
板厚(mm)
2
縦(mm)
127
横(mm)
82
ねじ穴数
8
注意
※扉に2枚以上の同じ丁番で取り付け願います
※扉には下穴加工後に適正ネジで施工願います