サニメント手袋 (エコノミー)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 09891603 品番 スタンダード
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥653
販売価格(税別)
594
サイズL 全長(cm)29.0 中指長(cm)8.9 手の平幅(cm)15.0 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.025 入数(枚)100 トラスコ品番406-7789 アズワン品番1-6163-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
電気泳動後の染色実験作業
学校法人芝浦工業大学 様 (教育・研究機関)

電気泳動後の染色作業でつかっています。透明な手袋は大変クリアで手にもフィットします。ニトリル手袋の上に2重用手袋として利用しています。

対象商品:
09891594
2020-10-26
用途:
手の保護

ディスポ手袋で安いのはMやLサイズは売り切れており仕方なく購入しました。
お値段が高いだけあって破れにくく日本製の手袋でした。
エンボス加工してないのははじめて使いましたが、使いやすく、今まで破れて取り替える枚数を考えると破れないこちらの方がお得だなと思い、新たに11000枚入を注文しました。

対象商品:
09891603
2020-12-27
用途:
畜舎立入時の衛生対策
サービス業

単に畜舎に立ち入り状況確認を行う場面で、特段作業を伴わない場合はこの手袋で必要十分です。費用対効果にも優れています。

対象商品:
09891585
2017-07-11
用途:
アルコール等での清拭作業

サニメント手袋は丈夫で使いやすいので、必需品です。今まで、厚手のほうを利用していたのですが、試しにスタンダードを使ってみたところ、指の疲れが少なくしなやかで工場で大好評でした。もちろんパンクや破れもなく利用できました。用途によって使い分けるといいですね。

対象商品:
09891594
2020-07-30
用途:
トイレ掃除等
エヌ・ケー工機株式会社 様

男子が掃除する事になり使い捨てを使っているが、今まで使用していた物より薄すぎて誰も使用していない。有り余る時代のせいでしょうか、贅沢なのでしょうか?残念に思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする