曜日別特売
1-6164-02 サニメント手袋  (エコノミー) アズワン 09891621

1-6164-02 サニメント手袋  (エコノミー) アズワン 09891621
1-6164-02 サニメント手袋  (エコノミー) アズワン 09891621
1-6164-02 サニメント手袋  (エコノミー) アズワン 09891621

サニメント手袋 (エコノミー)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
中指長(cm)約8.3
手のひらまわり(cm)約23.5
内容量1箱(100枚)注文コード09891621品番1-6164-02
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥609
販売価格(税別)
554

外エンボスで快適に使用できます。

アズワン品番1-6164-02全長(cm)約28.5中指長(cm)約8.3手のひらまわり(cm)約23.5厚さ(mm)0.025トラスコ品番818-8671材質PE(ポリエチレン)サイズM入数(枚)100粉有無粉無エンボス加工外エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09891612
2024-08-16
用途: 実験用

エンボス加工タイプなので、夏場は手にへばりつきにくくてよいです。ただし、エンボスタイプではないものに比べて、接着面が弱いような???

対象商品 : 09891637
2021-05-17
用途: 物を洗う場合、調理、ゴミを扱う場合など
適斎塾

使い捨て手袋の中でもとにかく使いやすい方だと思います。一度外しても指がひっからないで、また手に付けやすい。

対象商品 : 09891637
2021-11-23
用途: オイル交換作業時他
卸売・小売業

作業時に使用していますが、弱くて直ぐ穴が開いてしまいます。
そんなにひどい使い方ではないですが、使い物になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする