WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
ステン厚口丁番
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
縦(mm)
64
注文コード
09891623
品番
BH-356
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
縦・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ジュラコン®リング入りで開閉がスムーズである。
用途
浴室等水廻り関係の扉等に最適。
付属品
金メッキステン木ネジ皿3.1×16mm 12本
寸法(mm)
64
色
金
板厚(mm)
1.3
縦(mm)
64
横(mm)
42.5
ねじ穴数
6
注意
※扉に2枚以上の同じ丁番で取り付け願います
※扉には下穴加工後に適正ネジで施工願います