サニメントスーパーロング手袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(120枚) 注文コード09891725 品番スーパーロング
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,356
販売価格(税別)
3,960

肩口まであるサニメントシリーズ最長の手袋です。

全長(cm)約90 中指長(cm)約9 手の平幅(cm)約25 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)約0.012 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)120 トラスコ品番828-6390 タイプスーパーロング アズワン品番1-4690-01
関連資料:(0.01MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09891725
2024-01-26
用途:
土の中の奥まで手を入れて、サンプル採取する時
製造業

長くて肘上まで覆われるので、作業着の袖が汚れなくて良い。

対象商品:
09891725
2021-04-18
用途:
掃除
製造業

奥まで手を入れての掃除などをする時用に購入しました。
一番長いもので90pでしたので、見つけたときこれだ!と思いました。
おかげで肩まで汚れる心配がないので気にせず掃除が出来ます。
動物直腸検査用と書いてあったので初めはびっくりしましたが、買ってよかったです。
指先はフィットしていないので、細かい作業には向かないと思います。

1人が参考にしています
2020-10-03
用途:
豚のお産介護
農・林・水産業

長くて良いのですが 指先が もう少し細いとしっかり作業がしやすいかも…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする