WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
薄口ステンレス丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
09891867
品番
BH-521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
材質
SUS430
寸法H(mm)
3.8
寸法A(mm)
32
寸法F(mm)
3.5
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
4
寸法D1(mm)
5
板厚(mm)
0.8
寸法I(mm)
0.8
寸法G(mm)
3.8
縦(mm)
32
横(mm)
23
寸法C1(mm)
4
ねじ穴数
4
注意
※取り付けの際、木部の割れを防ぐためキリで下穴を開けてください。