WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
薄口ステンレス丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
09891885
品番
BH-523
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
材質
SUS430
寸法H(mm)
4
寸法A(mm)
51
寸法F(mm)
4
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
13
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
6
寸法D1(mm)
7
板厚(mm)
0.8
寸法I(mm)
0.8
寸法G(mm)
4
縦(mm)
51
横(mm)
30
寸法E1(mm)
13
寸法C1(mm)
6
ねじ穴数
6
注意
※取り付けの際、木部の割れを防ぐためキリで下穴を開けてください。