WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
中厚ステンレス丁番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09891919
品番
BH-526
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
材質
ステンレス
付属品
木ネジ皿頭12本入り
寸法(mm)
89
板厚(mm)
1.2
縦(mm)
89
横(mm)
56
ねじ穴数
6
注意
※取り付けの際、木部の割れを防ぐためキリで下穴を開けてください。