WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
中厚ステンレス丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09891928
品番
BH-527
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
材質
ステンレス
付属品
木ネジ皿頭12本入り
寸法(mm)
102
板厚(mm)
1.5
縦(mm)
102
横(mm)
66.5
ねじ穴数
8
注意
※取り付けの際、木部の割れを防ぐためキリで下穴を開けてください。