WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
ステンレス角丁番DX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09892068
品番
BK-461
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスなのでサビにくい。
寸法(mm)
127
用途
外部や湿気の多い場所の扉に最適です。
縦(mm)
127
横(mm)
127
ねじ穴数
10