曜日別特売
KC-28 軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒) 09892294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軟鋼用ソリッドワイヤー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ワイヤー径(Φmm)0.9
内容量1箱(20kg)注文コード09892294品番KC-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。

用途
自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。
電流範囲(A)
下向/50~200
立向・上向/50~120
ワイヤー径(Φmm)0.9JIS規格Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-6ワイヤー種類ソリッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68445632
2022-01-15
用途: 溶接作業
有限会社湊鉄工

0.8mmのワイヤーで20KG巻きの物は他に無いようで、貴重です。
もう少し値段が安ければ良いのですが。

対象商品 : 09892294
2019-05-16
用途: 製缶板金の溶接作業(半自動溶接機で使用)
株式会社スズキ工業

最近まで国産のものを使用していたが値上がりが激しく今回本製品を使用した、特に問題は無く遜色なく使用している。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする