画像準備中

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:27 mm, 奥行き:50 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09892429 品番919-0323
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

材質 = ABS樹脂
奥行き = 50 mm
高さ = 27 mm
幅 = 50 mm
外形寸法 = 50 x 50 x 27mm
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = NUB
RS PRO 14

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする