ノムラテック
ノムラテックの 建具金物
ノムラテックの ドア・扉金物
ノムラテックの ドアビュアー・ドアスコープ
広角空転式ドアスコープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09894238
品番
N-2068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
今ついているスコープを防犯スコープに取り替え出来ます。
外側からは外せません。
広角レンズの為視野が広いです。
材質
レンズ部:光学ガラス・真鍮、パイプ部・のぞき防止カバー:真鍮
全長(mm)
約30〜42
色
シルバー
レンズ径(Φmm)
約17
適合厚さ(mm)
(ドア)23〜38