N-3082 引き戸・サッシの補助錠 鍵付スライドロック ノムラテック 09894405

引き戸・サッシの補助錠 鍵付スライドロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09894405 品番N-3082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

引き戸サッシの補助錠が使いやすくなった。
鍵穴が斜めに設計された施錠しやすい新デザイン。
補助錠として、少し開けて換気して施錠できる。
サッシ枠に貼りつけるだけで、鍵付きの防犯補助錠として使えるスグレモノ。
鍵が付いていて、鍵穴が斜めに向いた設計で、これが鍵を操作する時にしやすくする秘密です。
サッシの下枠だけでなく、上枠にも取り付けて使用できます。
また、換気してロックすることもでき、最大7センチまで窓の隙間を開けて施錠することが可能。

セット内容本体×1、鍵×2 材質本体:ポリカーボネート・亜鉛ダイカスト、戸当たり:エラストマー樹脂、プレート:ステンレス、鍵:真鍮 幅(cm)12 厚さ(cm)3.5 奥行き(cm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする